150x 40mm ポリウレタン車輪
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。
軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
内容量1個
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。
軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。