160mm 自在金具付キスター[ブレーキ付]

160mm 自在金具付キスター[ブレーキ付] エスコ 160mm 自在金具付キスター[ブレーキ付] エスコ

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GD-160 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)195 耐荷重(kg)225 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03716526 EA986GD-160 160 140×110(プレート)
オープン
17,500
19,250 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする