175mm 自在金具付キャスター

175mm 自在金具付キャスター エスコ 175mm 自在金具付キャスター エスコ

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-175 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)220 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03717341 EA986KG-175 175 800 784 140×110(プレート)
オープン
35,900
39,490 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする