200mm 固定金具付ナイロンキャスター

200mm 固定金具付ナイロンキャスター エスコ 200mm 固定金具付ナイロンキャスター エスコ

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)245 耐荷重(kg)1250 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03717716 EA986KV-200 200 140×110(プレート)
オープン
29,000
31,900 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする