エスコ エスコの 物流用品 エスコの キャスター エスコの 車輪のみ 250x 50mm ソリッドラバー車輪 ローラーベアリング 250x 50mm ソリッドラバー車輪 注文コード 03718915 注文コード 03718915 エスコ品番EA986MJ-250 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 質量(g)1700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986MJ-250 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03718915 EA986MJ-250 オープン ¥17,200 ¥17,200 ¥18,920 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 税込¥1,648~ ¥1,498~ (4) プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスター 税込¥35,178 ¥31,980 プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスター 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスター 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 税込¥8,578~ ¥7,798~ APT型ユーエイロック ユーエイキャスター 税込¥4,838~ ¥4,398~ プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 税込¥4,728 ¥4,298 豆ボルト・ナット 共立電機 税込¥64 ¥58 バスケットへ HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 税込¥5,718~ ¥5,198~ (2) セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径 SISIKU(シシク) 税込¥8,798~ ¥7,998~ クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 税込¥1,868~ ¥1,698~ HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 税込¥6,378~ ¥5,798~ プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター 税込¥5,388~ ¥4,898~ キャスターバンパー サカエ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 振動吸収キャスターセット サカエ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,088~ ¥1,898~ 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスター車輪のみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式キャスター ねじ込み式キャスター 差し込み式キャスター コーナプレート式キャスター アングル式キャスター 車輪のみ 金具のみ ストッパー キャスターアクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品