250x 50mm ナイロン車輪 [白]
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250
軸径(Φmm)25
長さ(mm)65(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
質量(g)1100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
内容量1個
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。