エスコ エスコの 物流用品 エスコの キャスター エスコの プレート式キャスター 38mm 固定金具付キャスター ゴム車輪 単輪 38mm 固定金具付キャスター 注文コード 06161906 注文コード 06161906 材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986PF-3 車輪径(Φmm) 選択解除 38 取付座(mm) 選択解除 46×25 取付ピッチ(mm) 選択解除 36×15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06161906 EA986PF-3 38 46×25 36×15 オープン ¥210 ¥169 アウトレット ¥186 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ 静音キャスター 固定 100mm NewHikari 税込¥879 ¥799 バスケットへ プレス製グキャスター 固定車 カツヤマキカイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク) 税込¥6,928~ ¥6,298~ プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ 静音キャスター 自在 100mm NewHikari 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター 税込¥1,208~ ¥1,098~ スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ 税込¥2,407~ ¥2,188~ (2) ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 税込¥7,918~ ¥7,198~ 二段式台車 石川製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ (6) ライトステップ用両側手摺 DB(手摺のみ) 長谷川工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 税込¥4,398~ ¥3,998~ (42) Φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本) エスコ 税込¥16,478 ¥14,980 (4) 強力アルミチェーン 水本機械製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスタープレート式キャスタープレート式 固定車キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式 自在車キャスター プレート式 固定車キャスター シェアする マイページ 最近見た商品