エスコ エスコの 物流用品 エスコの キャスター エスコの プレート式キャスター 50mm ツインホイールキャスター[ブレーキ付] ナイロン車輪 単輪 50mm ツインホイールキャスター[ブレーキ付] 注文コード 03719152 注文コード 03719152 材質(車輪)ナイロン 仕様ブレーキ付 エスコ品番EA986PB-50 サイズM12×22(ねじ) ピッチ1.75 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 偏芯(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986PB-50 車輪径(Φmm) 選択解除 50 耐荷重(kg) 選択解除 60 取付高(mm) 選択解除 57.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03719152 EA986PB-50 50 60 57.5 オープン ¥845 ¥845 ¥930 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャスター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック 税込¥4,728 ¥4,298 プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,088~ ¥1,898~ HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 税込¥5,718~ ¥5,198~ (2) セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径 SISIKU(シシク) 税込¥8,798~ ¥7,998~ クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター 税込¥1,868~ ¥1,698~ プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 静音キャスター 自在 100mm NewHikari 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 税込¥13,178~ ¥11,980~ 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター 税込¥1,208~ ¥1,098~ HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 税込¥6,378~ ¥5,798~ 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ 静音キャスター 固定 100mm NewHikari 税込¥879 ¥799 バスケットへ 豆ボルト・ナット 共立電機 税込¥64 ¥58 バスケットへ 505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター 税込¥5,388~ ¥4,898~ キャスターバンパー サカエ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 振動吸収キャスターセット サカエ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスタープレート式キャスタープレート式 自在車キャスタープレート式 自在車キャスターストッパーあり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式 自在車キャスターストッパーなし プレート式 自在車キャスターストッパーあり シェアする マイページ 最近見た商品