65x 30mm ナイロン車輪 [黒]

65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ 65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

エスコ品番EA986MA-65 軸径(Φmm)10 長さ(mm)33(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)65 質量(g)50 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)30 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03718391 EA986MA-65
オープン
500
550 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする