80mm ステンレス自在金具付キャスター
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LK-80
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)12
全高(mm)102
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-50~260
寸法n(mm)40
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
キャスター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03718181 | EA986LK-80 | 03718267 | EA986LM-75 |
![]() |
75mm ステンレス自在金具付キャスター | エスコ | 1個 | ¥8,680 税込¥9,548 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |