M10x14mm プラスティック 回転グリップ

M10x14mm プラスティック 回転グリップ エスコ M10x14mm プラスティック 回転グリップ エスコ

材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート) ねじサイズM10×14mm エスコ品番EA948AR-13 寸法H(mm)61 寸法D(mm)40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03677834 EA948AR-13
オープン
2,150
2,365 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする