M8x10 [35mm全長]雌ねじ グリップ
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズM8×10mm
エスコ品番EA948BF-2
寸法L(mm)35
寸法d(mm)14
寸法D(mm)19
内容量1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17