エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 吊具 123mm スイベル Eye スナップ ステンレス 荷重50kg 123mm スイベル Eye スナップ 注文コード 03548203 注文コード 03548203 エスコ品番EA638AG-14 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)123 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)123 寸法H(mm)28 使用荷重(kg)50 寸法S(mm)16 寸法D(mm)7 寸法T(mm)7.5 寸法W(mm)32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638AG-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03548203 EA638AG-14 オープン ¥2,450 ¥2,450 ¥2,695 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ 洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品