エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M10x30mm 雄ねじ ディンプルノブ おねじ(段付) M10x30mm 雄ねじ ディンプルノブ 注文コード 03678482 注文コード 03678482 エスコ品番EA948AV-12 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)35 寸法D(Φmm)63 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SWCH10R 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948AV-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03678482 EA948AV-12 オープン ¥850 ¥850 ¥935 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノブ、つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W クランプノブBT(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ノブBT(クロ(KRB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ スリーロブノブ イマオコーポレーション 税込¥329~ ¥299~ イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 税込¥406~ ¥369~ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキGNロング(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみディンプルノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品