エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M4x 6mm ステンレス製 雄ねじノブ M4x 6mm ステンレス製 雄ねじノブ 注文コード エスコ品番EA948BC-1 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)6 材質(取付部)ステンレス 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948BC-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03679663 EA948BC-1 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W ツールノブ(T-1(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-2(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-3(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ スリーロブノブ イマオコーポレーション 税込¥296~ ¥269~ イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋 税込¥406~ ¥369~ 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥8,468~ ¥7,698~ アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥15,288~ ¥13,898~ アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,778~ ¥9,798~ アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,668~ ¥9,698~ アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥9,568~ ¥8,698~ アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,288~ ¥3,898~ アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥9,128~ ¥8,298~ アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,198~ ¥1,998~ アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,068~ ¥3,698~ オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,158~ ¥5,598~ オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,148~ ¥6,498~ クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,828~ ¥5,298~ ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,148~ ¥6,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみマッシュルームノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品