M5x20mm ステンレス製 雌ねじノブ

M5x20mm ステンレス製 雌ねじノブ エスコ

エスコ品番EA948BC-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)SUS303 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03679751 EA948BC-22
オープン
630
693 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする