M6x24mm ステンレス製 雌ねじノブ

M6x24mm ステンレス製 雌ねじノブ エスコ M6x24mm ステンレス製 雌ねじノブ エスコ

材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法D(Φmm)24 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM6 材質(取付部)SUS303 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03679882 EA948BD-12 EA948BD-12 14 16
オープン
1,520
1,672 (税込)
3日以内出荷

返品不可
03679767 EA948BC-23 EA948BC-23 15 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする