M5 雌ねじクランプレバー [ブラック]

M5 雌ねじクランプレバー [ブラック] エスコ

エスコ品番EA948CC-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)33 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部めねじ 最大締付力(kN)3.9 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03681307 EA948CC-11
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする