200mm [ブレーキ付]ステン金具付キャスター

200mm [ブレーキ付]ステン金具付キャスター エスコ 200mm [ブレーキ付]ステン金具付キャスター エスコ

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986LE-200 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA98° 寸法d(mm)20 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03718041 EA986LE-200 200 140×110(プレート)
オープン
27,200
29,920 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする