M4x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト

M4x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト エスコ M4x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト エスコ

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。

エスコ品番EA948E-2 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)4 寸法H(mm)2.8 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8.1 寸法T(mm)2.4 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M4×25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03681806 EA948E-2
オープン
900
990 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする