100mm M6ねじ[黒 ]アルミ取手

100mm M6ねじ[黒 ]アルミ取手 エスコ 100mm M6ねじ[黒 ]アルミ取手 エスコ

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-11 寸法L(mm)113 寸法H(mm)47 寸法A(mm)20 寸法M(mm)100 ねじサイズM6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03680311 EA948BH-11
オープン
1,630
1,793 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする