エスコ
[R134a] 80mm 圧力計
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。
SI表示(国際単位系)を採用しています。
ゼロ調整ねじ付
0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)
80
接続ねじ
1/8NPT
適合
R407C、R404A用
エスコ品番
EA105HA
ケース形状
A枠(立型つば無し)
色
レッド
種類
汎用圧力計
測定流体
R134a、R407C、R404A
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.5
圧力レンジ(MPa)
-0.1~3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03405656
EA105HA
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください