50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計

50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 - エスコ

チャージホースがそのまま使用できます。

エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03405631EA105F-1A枠(立型つば無し)630~5R1/4油圧、水圧、空圧
オープン
4,290
4,719(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする