エスコ
68mm 真空計
エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。
従来の連成計より細かく真空度を確認できます。
ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)
68
接続ねじ
1/8NPT
エスコ品番
EA106BC
ケース形状
A枠(立型つば無し)
色
イエロー
種類
真空計
表示圧力範囲(MPa)
0~-0.1
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
注意
※連成計とは異なり真空度の計測用ですので、誤って圧力をかけたりしないでください。
非常に精度が高いのでぶつけたり落したりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03405771
EA106BC
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください