水圧テストゲージ

水圧テストゲージ - エスコ
(5件のレビュー)

水道吐出圧検査に!

測定流体水圧エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)圧力レンジ(MPa)0~1内容量1個
注意
※精密機器ですので丁寧に扱ってください。
水道水吐出圧検査以外には使用しないでください。
テストゲージに最高メモリ圧力の加わらぬよう注意してください。
バルブコックの開閉は徐々に行い、急激な圧力の加圧は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03411615EA115F-1
オープン
10,700
11,770(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03411615
2018-12-08
用途: 散水設備施工時のテスト用
株式会社 池田竹店

地域により水圧が違うので施工前の水圧テストに使っています。

対象商品 : 03411615
2017-10-04
用途: ある、共同住宅の水圧しけんで、しようしました。
高元建設株式会社

ある、共同住宅3階まで水圧があるか、試験させていただきました。
大変たすかりました。

対象商品 : 03411615
2017-11-24
用途: 機械のメンテ
サイダ設計

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

対象商品 : 03411615
2011-12-16
用途: 自宅の水道の水圧検査

他のお店から買いましたが、この商品では正しい水圧が測定できませんでした。実際の水圧に関係なくいつも同じ水圧を表示してしまいます。新しいものと交換してもらいましたが、結果は同じでした。2個続けてこのようなことがあると、3個目でたとえうまく水圧が表示されたとしても、それが信頼できる数値かどうか疑わしいため、キャンセルしてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

対象商品 : 03411615
2011-05-20
用途: 上水道圧計測

本商品のバルブ開閉がデジタル的で全開か全閉にしかならない
つまみをちょっと回しても弁が動かず、ある点を過ぎるといきなり全開もしくは全閉。
急激な変化でメーターにあまり良くない動作。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
良い商品を提供できるよう努力します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする