エスコ
60mm 圧力計
ブルドン管方式。
接続口径
G(PF)1/4”
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
材質(ケース)
合金製
使用流体
水、空気、油など
精度等級
2.5等級
材質(接液部)
アルミブラス
内容量
1個
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.6
0~1
0~1.5
0~2
0~3
0~5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03577296
EA729BB-6
A枠(立型つば無し)
60
0~0.6
G1/4
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577244
EA729BB-10
A枠(立型つば無し)
60
0~1
G1/4
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577253
EA729BB-15
A枠(立型つば無し)
60
0~1.5
G1/4
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577262
EA729BB-20
A枠(立型つば無し)
60
0~2
G1/4
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577271
EA729BB-30
A枠(立型つば無し)
60
0~3
G1/4
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03577287
EA729BB-50
A枠(立型つば無し)
60
0~5
G1/4
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください