エスコ
圧 力 計 (グリセリン入)
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続口径
G1/4
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
合金製
材質(ブルドン管)
アルミプラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
測定範囲(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03577691
EA729GA-2
EA729GA-2
0~0.2
0~0.2
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03577725
EA729GA-4
EA729GA-4
0~0.4
0~0.4
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください