エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの ツールボックス/ツールバッグ コンピューターケース コンピューターケース 注文コード 03465944 注文コード 03465944 付属品ショルダーベルト、鍵2個 エスコ品番EA502TG 質量(kg)3.9 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・奥行(mm)130 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)440 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA502TG 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 460×140×330 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03465944 EA502TG 460×140×330 オープン ¥16,600 ¥16,600 ¥18,260 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ トランスポートバッグ 100サイズ 三栄産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ トランスポートバッグ 120サイズ 三栄産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ トランスポートバッグ 80サイズ 三栄産業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ メンテナンス用ツールセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 大口バッグ TOUGH BUILT 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 3パック タワー型 ソフトボックス TOUGH BUILT 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 12インチ モジュラートートツールバッグ TOUGH BUILT 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スチール製工具箱 GranGear 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 工具バッグ 大橋産業(BAL) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 片開きツールボックス スチール製中皿トレー TRUSCO 税込¥2,723 ¥2,475 バスケットへ 2段式ツールボックス TRUSCO 税込¥6,798~ ¥6,180~ 片開きツールボックス TRUSCO 税込¥6,650 ¥6,045 バスケットへ プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCO 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) [450x295x150mm内]万能防水ケース エスコ 税込¥37,378~ ¥33,980~ スーパーバスケット SB-465 リングスター 税込¥1,318~ ¥1,198~ (37) 収納ボックス ハンドル付 不動技研 税込¥1,099 ¥999 Nバッグ ケーマックス 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグアルミ製 カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し ツールボックス/ツールバッグ アルミ製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります 樹脂製(プラスチック) ツールボックス/ツールバッグスチール製 アルミ製 ステンレス製 帆布製 車載タイプ 工具スタンド ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品