エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの キャビネット・ツールキャビネット マルチストール マルチストール 注文コード 03700557 注文コード 03700557 仕様EA957A-6×6段 エスコ品番EA957A-66 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×91×678 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA957A-66 間口(mm) 選択解除 600 奥行(mm) 選択解除 91 高さ(mm) 選択解除 678 材質(本体) 選択解除 樹脂 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03700557 EA957A-66 600 91 678 樹脂 オープン ¥29,800 ¥29,800 ¥32,780 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250602_1B サカエ 税込¥1,575,860 ¥1,432,600 バスケットへ コンテナセット5 QBRICK 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ セルビングWS型 奥行ビーム 片面用 イトーキ 税込¥791~ ¥719~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250603_2B サカエ 税込¥896,236 ¥814,760 バスケットへ オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICK 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 80x550x100mm 棚用トレー(20枚) エスコ 税込¥2,748~ ¥2,498~ コネクターセット QBRICK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250604_2P サカエ 税込¥350,834 ¥318,940 バスケットへ スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 税込¥6,598 ¥5,998 オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICK 税込¥626 ¥569 バスケットへ 1500x450mm 増段用棚板セット エスコ 税込¥4,948~ ¥4,498~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250605_1B サカエ 税込¥5,031,532 ¥4,574,120 バスケットへ コネクトアダプター (2個入) QBRICK 税込¥978 ¥889 バスケットへ 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 税込¥24,178~ ¥21,980~ (41) オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICK 税込¥472 ¥429 バスケットへ パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) コンテナセット1 QBRICK 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スチールラック 5段ラック コーナーラック 耐荷重150kg(1段) SIS 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250603_1B サカエ 税込¥1,126,840 ¥1,024,400 バスケットへ セルビングWS型 支柱 イトーキ 税込¥4,178~ ¥3,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品キャビネット・ツールキャビネットキャビネット・ツールキャビネット本体パーツキャビネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります パーツキャビネット ツールキャビネット シェアする マイページ 最近見た商品