8mmx1/2sq インパクトソケット

8mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

差込角(inch)1/2 対辺(mm)8 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-8 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)14.5 寸法D1(mm)14.5 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03423384 EA164DB-8
オープン
1,100
1,210 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする