5/8 x 3/4 両口スパナ
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。
大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。
角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×3/4(対辺)
全長(mm)220
エスコ品番EA615KB-9
質量(g)135
寸法a(mm)6.7
寸法b1(mm)36
寸法b2(mm)42
商品構成単品
内容量1個
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27