曜日別特売

バルブスプリングコンプレッサー

バルブスプリングコンプレッサー - エスコバルブスプリングコンプレッサー - エスコ
用途バルブスプリングの取り外しにエスコ品番EA603GB材質スチール幅(mm)【固定つかみ部】21アーム長さ(mm)77、80適合スプリング径(Φmm)34~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03517683EA603GB
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする