曜日別特売

プラグネジ付エアーホースアダプター

プラグネジ付エアーホースアダプター - エスコプラグネジ付エアーホースアダプター - エスコ
(2件のレビュー)

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。

エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03469916EA514BP
オープン
4,840
5,324(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03469916
2020-10-14
用途: エンジンリークテスター
製造業

シリンダーの圧漏れ測定に使用、Oリングが効いているので、手締でも漏れないので、使い勝手は良いです。

対象商品 : 03469916
2017-05-31
用途: 車のバルブシールの交換時に使う。
九十九里自動車工業

品物を送るときの梱包時丸めて入れていますがまっすぐ入れてほしかつたです。 曲がつていて最初使いにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする