錆付ボルトゆるめ剤

錆付ボルトゆるめ剤 スリーボンド

さびついたボルトを簡単にゆるめるさびつきボルトゆるめ剤です。
強力な浸透力で、さびや汚れの深部に浸透拡散しさびを浮き上げ、さらに潤滑作用によってさびついたボルトを簡単にゆるめることができます。
プラスチック、ゴム、塗装を侵しません。
有機溶剤を全く含んでいません。

用途製鉄、化学、石油、ガスなどのプラント、各種工業などのさびついたボルトの取りはずし。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03654761 196A
オープン
2,898
3,188 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする