エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの モップ 600mm スペアーモップ 600mm スペアーモップ 注文コード 03661567 水拭き・空拭き 体育館モップの替糸です。 マジックテープ付き(2か所) 用途体育館・廊下・フロアーなどの広い場所のお掃除に エスコ品番EA928AB-4B 適合サイズ(mm)【モップ本体適合ヘッド部】約600×70 モップ寸法(mm)約800×310 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AB-4B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03661567 EA928AB-4B オープン ¥1,430 ¥1,430 ¥1,573 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクロクロスファインネオ CONDOR(山崎産業) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ぞうきんモップ スペア 八ツ矢工業 税込¥725 ¥659 バスケットへ ファースト・ダスタークロス(50枚入) 大一産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ぞうきんモップ 長柄 八ツ矢工業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 回転モップセット 専用スペアパーツ モノタロウ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ 税込¥2,409 ¥2,190 バスケットへ マジックウィンドウモップ エピオス 税込¥648 ¥589 バスケットへ Kit Ray Infinity ケルヒャー 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Kit Velook Infinity ケルヒャー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スポンジモップ TRUSCO 税込¥3,413 ¥3,103 バスケットへ スポンジモップ スペア TRUSCO 税込¥877 ¥797 バスケットへ フローリングワイパーモップ 富士 税込¥879 ¥799 バスケットへ トイレクイックル ミントの香り つめかえ用 スーパージャンボパック 30枚入 花王 税込¥956 ¥869 バスケットへ ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ モノタロウ 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ キッチンシートIH用 20枚入り アイリスオーヤマ 税込¥142 ¥129 バスケットへ キッチンシートレンジ用 20枚入り アイリスオーヤマ 税込¥142 ¥129 バスケットへ キッチンシート食卓用 20枚入り アイリスオーヤマ 税込¥142 ¥129 バスケットへ トイレシート厚手 10枚×2P アイリスオーヤマ 税込¥307 ¥279 バスケットへ トイレシート薄手 30枚入り アイリスオーヤマ 税込¥142 ¥129 バスケットへ 学校用ぞうきん2枚 ワールドクラフト 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップフラットモップフラットモップスペアシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります フラットモップ本体 フラットモップスペアシート シェアする マイページ 最近見た商品