25x50mm [緑] 砲弾形軸付砥石
エスコ品番EA819HE-12
軸径(Φmm)6
形状砲弾型
粒度#120
色緑
直径(Φmm)25
高さ(mm)50
最大回転数(min-1[r.p.m])13600
内容量1個
軸付砥石 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09