ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
エスコ
エスコの テープ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
2mmx40m コードシール ソフト [丸]
2mmx40m コードシール ソフト [丸]
注文コード
03435485
耐熱、耐薬品性シール材。
長さ(m)
40
材質
PTFE
エスコ品番
EA351CA-2
直径(Φmm)
2
タイプ
非粘着
使用温度範囲(℃)
-240~260
テープ幅(mm)
2
耐圧(MPa)
1.96、(気体)、4.90(液体)
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EA351CA-2
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
03435485
EA351CA-2
オープン
¥
17,400
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ソフトシール
ニチアス
税込
¥
15,290
¥
13,900
(3)
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
コードシール ソフト(断面平形)
日本バルカー
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
6mmx10m コードシール ソフト [丸]
エスコ
税込
¥
19,140
¥
17,400
バスケットへ
ナフロン(R) SPパッキン(フッ素樹脂)
ニチアス
税込
¥
6,369
~
¥
5,790
~
気密パッキンテープ
モノタロウ
税込
¥
197
~
¥
179
~
(139)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO
税込
¥
240
~
¥
218
~
(26)
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
内外電機
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(11)
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO
税込
¥
990
~
¥
900
~
(13)
シールテープ
モノタロウ
税込
¥
263
~
¥
239
~
(164)
テープシール
日本バルカー
税込
¥
153
~
¥
139
~
(79)
ガラスヤーン
富士工業用品
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(2)
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
ニチアス
税込
¥
7,249
~
¥
6,590
~
タフロング 片面両面テープ付きスリット品
岡安ゴム
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(47)
シリコンゴムひも
ノーブランド
税込
¥
549
~
¥
499
~
(16)
インサルテックステープ
ニチアス
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(3)
スミフロンマッシュシール
住友電工ファインポリマー
税込
¥
13,090
¥
11,900
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(9)
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス
税込
¥
131
~
¥
119
~
(8)
シールテープ
スリーボンド
税込
¥
879
~
¥
799
~
(35)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
補修・シーリングテープ
シールテープ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります
金属テープ
シールテープ
補修用テープ
シェアする