[ノンスパーク]穴用スナップリングプライヤー

[ノンスパーク]穴用スナップリングプライヤー エスコ [ノンスパーク]穴用スナップリングプライヤー エスコ

ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません

用途穴用 エスコ品番EA642HN-4 材質特殊銅合金、アルミニウム青銅 質量(g)700 径(Φmm)85~165(リング) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03558301 EA642HN-4 290
オープン
62,600
68,860 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする