エスコ
多穴パンチ
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
用途
B5判26穴・A4判30穴用
穿孔能力(枚)
18(PPC用紙2mm厚まで)
エスコ品番
EA762MD-3
寸法(mm)
360×235×115
質量(kg)
8
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
【パンチ】3.5
穴数
26・30
ハンドル高さ(mm)
290
穴間隔(mm)
9.5
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03593082
EA762MD-3
オープン
¥
67,000
¥
73,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください