エスコ
150枚綴じ.大型ホッチキス
綴じ枚数
150枚
仕様
リムーバー付
エスコ品番
EA762HA
方式
フラットクリンチ方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×303×227
最大綴じ奥行(mm)
46
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※針は本体に付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03592592
EA762HA
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください