エスコ
ホッチキス[ブルー]
綴じ枚数
約20枚
色
ブルー
付属品
針1000本
エスコ品番
EA762HC-1
全長(mm)
103
最大綴じ奥行(mm)
58
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03592662
EA762HC-1
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください