20m カプラー付ツインホース

20m カプラー付ツインホース エスコ

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

ホース長さ(m)20 ホース内径(Φmm)5.5 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA300AC-20 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)5.6 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03429596 EA300AC-20
オープン
34,200
37,620 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする