ストップフレーム
繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性はバツグンです。
エスコ品番EA335BD
長さ(mm)200
幅(mm)250
厚さ(mm)12
瞬間使用温度(℃)2000
連続使用温度(℃)1330
内容量1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03432633 | EA335BD | 03432615 | EA335B | 
 
 | 
フレームマット [300x200mm] | エスコ | 1個 | ¥8,240 税込¥9,064 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/ 
2022-10-06