TGK(東京硝子器械)
Fine 真空トラップ
接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
筒長(mm)
200
材質
硬質ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
管外径(Φmm)
枝外径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02869404
330-09-70-10
-
30
10
330-09-70-10
¥
12,500
¥
12,375
¥
12,375
¥
13,613
(税込)
3日以内出荷
02869413
330-09-70-12
-
35
12
330-09-70-12
¥
14,000
¥
13,860
¥
13,860
¥
15,246
(税込)
3日以内出荷
02869422
330-09-70-15
-
45
15
330-09-70-15
¥
17,000
¥
16,830
¥
16,830
¥
18,513
(税込)
3日以内出荷
02869431
330-09-70-20
-
55
20
330-09-70-20
¥
19,400
¥
19,206
¥
19,206
¥
21,127
(税込)
3日以内出荷
17589541
330-09-70-10【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
30
10
330-09-70-10
¥
12,500
¥
12,375
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください