フリーディスペンサー 10mL 茶びん付
スケールポストは、容量をセットしたまま倒せますので、狭い冷蔵庫内での保管に便利です(スケールボトルを倒した場合の全高は15cmです。)・接液部はガラスとPTFEですので、耐薬品性にすぐれています。
付属のロートを使用しますと、セットしたまま液の補充ができます。
付属の先管付きシリコンチューブセットを使用しますと、本体や受器を動かさずに分注できます。
オートクレーブ(スチーム滅菌)が可能です。
TGK品番371-12-66-04
1目盛(mL)0.25
分注範囲(mL)2~10
ねじ規格大
ボトル(mL)1000
内容量1本