タイゴンチューブ 3355L(インチサイズ)

タイゴンチューブ 3355L(インチサイズ) タイゴン

ローラーポンプでの使用で、シリコンチューブの約5倍の寿命です。
内面平滑性にすぐれ、粒子成分の滞留を防ぐことができます。
白金化合物を加硫剤に使用しているため、溶出物が少ない。
USPクラスVI、FDA規格に適合しています。
製薬、化学、血液分析、液体クロマトグラフィー、ホット飲料の用途に適しています。

長さ(m)15 内容量1巻(15m)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02971884 710-17-12-01 3/16[4.76] 1/8[3.18] 1/32(0.79) 710-17-12-01
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971893 710-17-12-02 1/4[6.35] 1/8[3.18] 1/16(1.59) 710-17-12-02
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971902 710-17-12-03 7/32[5.56] 5/32[3.97] 1/32(0.79) 710-17-12-03
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971911 710-17-12-04 1/4[6.35] 3/16[4.76] 1/32(0.79) 710-17-12-04
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971927 710-17-12-05 5/16[7.94] 3/16[4.76] 1/16(1.59) 710-17-12-05
40,000
 
 
取扱い終了
02971936 710-17-12-06 3/8[9.52] 3/16[4.76] 3/32(2.38) 710-17-12-06
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971945 710-17-12-07 7/16[11.11] 3/16[4.76] 1/8(3.18) 710-17-12-07
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971954 710-17-12-08 5/16[7.94] 1/4[6.35] 1/32(0.79) 710-17-12-08
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971963 710-17-12-09 3/8[9.52] 1/4[6.35] 1/16(1.59) 710-17-12-09
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02971972 710-17-12-10 3/4[19.05] 1/2[12.70] 1/8(3.18) 710-17-12-10
117,600
 
 
取扱い終了

返品不可
24165715 710-17-12-01 3/16[4.76] 1/8[3.18] 1/32(0.79) 710-17-12-01
58,000
 
 
取扱い終了

返品不可
24165724 710-17-12-02 1/4[6.35] 1/8[3.18] 1/16(1.59) 710-17-12-02
63,000
 
 
取扱い終了

返品不可
24165733 710-17-12-03 7/32[5.56] 5/32[3.97] 1/32(0.79) 710-17-12-03
55,200
 
 
取扱い終了

返品不可
24165742 710-17-12-04 1/4[6.35] 3/16[4.76] 1/32(0.79) 710-17-12-04
67,800
 
 
取扱い終了

返品不可
24165758 710-17-12-05 5/16[7.94] 3/16[4.76] 1/16(1.59) 710-17-12-05
66,000
 
 
取扱い終了
24165767 710-17-12-06 3/8[9.52] 3/16[4.76] 3/32(2.38) 710-17-12-06
73,400
 
 
取扱い終了

返品不可
24165776 710-17-12-07 7/16[11.11] 3/16[4.76] 1/8(3.18) 710-17-12-07
79,600
 
 
取扱い終了

返品不可
24165785 710-17-12-08 5/16[7.94] 1/4[6.35] 1/32(0.79) 710-17-12-08
72,400
 
 
取扱い終了

返品不可
24165794 710-17-12-09 3/8[9.52] 1/4[6.35] 1/16(1.59) 710-17-12-09
73,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする