タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ)

タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ) タイゴン

フッ素樹脂(FEP)の耐薬品性がそのまま使えます。
タイゴンとの組合せにより狭いスペースでも、曲げ半径が小さくても折れません。
チューブは透明で今までのように中が見えにくい、ということがありません。
内側の層にFEPを使用していますので、溶出などにより分析結果に影響を与えたり、ジュース、食品類のにおいがつきません。また、チューブ内面への残留物の付着も少なくなりました。
TFチューブを曲げて使用したい、TFチューブをコストダウンしたい等の用途に適します。

用途
各種の実験・研究用チューブ
粘着剤・接着剤の移送・食品製造工程
洗剤、薬品の移送・調剤
現像液、インク等の移送・各種医療用器具
各種の酸・アルカリの移送・純水移送
長さ(m)15 仕様引張強度:13.8MPa・伸長度:350%・最高使用温度:82℃・脆化温度:-40℃・耐薬品性:優 内容量1巻(15m)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02970974 710-17-09-62 5/16[7.94] 3/16[4.76]
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02970983 710-17-09-63 3/8[9.52] 1/4[6.35]
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02970992 710-17-09-64 9/16[14.29] 3/8[9.52]
52,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02971001 710-17-09-65 3/4[19.05] 1/2[12.70]
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02970965 710-17-09-61 1/4[6.35] 1/8[3.18]
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02971017 710-17-09-66 1/8[3.18] 1/16[1.59]
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02970974 710-17-09-62 33151246 SE-200 SE-200 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 33151246 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 1巻(15m) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
02970983 710-17-09-63 33151255 SE-200 SE-200 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 33151255 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 1巻(15m) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました
02970992 710-17-09-64 33151264 SE-200 SE-200 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 33151264 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 1巻(15m) 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました
02971001 710-17-09-65 33151273 SE-200 SE-200 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 33151273 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 1巻(15m) 86,980 税込95,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする