タイゴン チューブ SE-200(ミリ)

タイゴン チューブ SE-200(ミリ) タイゴン

フッ素樹脂(FEP)の耐薬品性がそのまま使えます。
タイゴンとの組合せにより狭いスペースでも、曲げ半径が小さくても折れません。
チューブは透明で今までのように中が見えにくい、ということがありません。
内側の層にFEPを使用していますので、溶出などにより分析結果に影響を与えたり、ジュース、食品類のにおいがつきません。また、チューブ内面への残留物の付着も少なくなりました。
TFチューブを曲げて使用したい、TFチューブをコストダウンしたい等の用途に適します。

用途
各種の実験・研究用チューブ
粘着剤・接着剤の移送・食品製造工程
洗剤、薬品の移送・調剤
現像液、インク等の移送・各種医療用器具
各種の酸・アルカリの移送・純水移送
長さ(m)15 仕様引張強度:13.8MPa・伸長度:350%・最高使用温度:82℃・脆化温度:-40℃・耐薬品性:優 内容量1巻(15m)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02971044 710-17-09-69 5 8 710-17-09-69
25,650
 
 
取扱い終了

返品不可
02971053 710-17-09-70 7 10 710-17-09-70
35,150
 
 
取扱い終了

返品不可
02971026 710-17-09-67 2 4 710-17-09-67
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
24165557 710-17-09-67 2 4 710-17-09-67
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02971035 710-17-09-68 3 6 710-17-09-68
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
24165566 710-17-09-69 5 8 710-17-09-69
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
24165575 710-17-09-70 7 10 710-17-09-70
156,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする