曜日別特売

フィルム、TFコートガラスクロス

フィルム、TFコートガラスクロス - タイゴン

絶縁体タイプ(体積固有抵抗:>1015Ω・cm)。
ガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成したフィルムです。
粘着剤なし。
黒:導電体タイプ(体積固有抵抗:<20Ω・cm)。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
厚さ×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02973214710-18-63-01GC53100.07×1000
11,500
取扱い終了
返品不可
02973223710-18-63-04GC60110.14×1000
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02973232710-18-63-06GC60150.15×1000
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
個のシリーズ全部長さが表記されていないです。
回答:
画像底部に記載の通り、代表画像となっておりまして、商品は1枚単位での販売でございます。
(寸法)
長さ:1000mm
幅 :1000mm
厚み:0.07mm

対象商品:
02973214
1が参考にしています
2014-06-03

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする