曜日別特売

郵送用スライドケース

郵送用スライドケース - Kartell(カルテル)郵送用スライドケース - Kartell(カルテル)郵送用スライドケース - Kartell(カルテル)郵送用スライドケース - Kartell(カルテル)

顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。
フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。

内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
寸法(mm)
TGK品番
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02848763922丸型40Φ×90H198-19-76-015~10枚用-
830
829
912(税込)
3日以内出荷
02848772923角型50×100198-19-76-021枚用PE
340
339
373(税込)
3日以内出荷
02848781924角型84×97198-19-76-033枚用HDPE
420
419
461(税込)
3日以内出荷
02848797925角型70×84198-19-76-042枚用HDPE
420
419
461(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする